| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-1300097 Herst.-Nr.: 1300097 EAN/GTIN: 4013702018965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hetzel Bodenschutzmatte. Für Hartböden. Form: Q. Zum Schutz vor Abrieb oder Beschädigungen für Hartböden wie Parkett, Laminat, Marmor. Vinyl- und cloridfrei. Material: Polycarbonat, 2 mm stark. Format: 1200 x 1500 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: klar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | erforderlicher Bodenbelag: | Hartboden | Garantiedauer: | 5 Jahre | Noppen vorhanden: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | Erdungsbaustein vorhanden: | Nein | geeignet für Allergiker: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Form Q |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |