Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Reißverschlusshülle
>
Artikel
Reißverschlusstasche, A5, PVC, klar/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-59300257
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
1300257
EAN/GTIN:
4013702023570
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Rexel Reißverschlusstasche. Halbtransparente Tasche aus extrastarkem, schwer entflammbarem PVC mit Fäden verstärkt. Mit schwarzem Reißverschluss. Material: PVC mit Fäden verstärkt. Format: für A5. Farbe: klar/schwarz.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.15
Werkstoff:
PVC
Verwendung für Papierformate:
A5
Beschreibung der Besonderheiten:
Halbtransparente Tasche aus extrastarkem, schwer entflammbarem PVC mit Fäden verstärkt. Mit schwarzem Reißverschluss
Farbe:
klar/schwarz
Höhe:
190
Breite:
245
Reißverschluss vorhanden:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Reißverschlussbeutel
,
Reißverschlusshülle
,
Kleinkrambeutel
,
Reißverschluss-Tasche
,
Reißverschlusstasche
,
dokumentenmappen kunststoff a5
,
dokumentenmappe a5
,
dokumentenmappen kunststoff
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,07*
€ 4,34*
Lager 467
365 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,66*
€ 4,42*
Lager 94QG7
3 Tage
234
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,80*
€ 4,62*
Lager 690
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,50*
€ 4,83*
Lager 639
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,79*
€ 5,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reißverschlusstasche, A6, PVC, klar/schwarz
Rexel
1300254
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen