Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, kurz, PP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, rot
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, rot
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, rot
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, rot
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-1430615
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1430615
EAN/GTIN:
     5411313158893
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Esselte Einhängeheftstreifen kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 150 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
25
Lochung:
6+8 cm Lochung
Breite:
35
Farbe:
rot
Werkstoff:
PP
Material der Deckschiene:
Kunststoff
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Höhe:
150
Material des Aufreihbandes:
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0507*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1138*
€ 0,1354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0988*
€ 0,1176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.