| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-14790091 Herst.-Nr.: 14790091 EAN/GTIN: 4013702004982 |
| |
|
| | |
| Hetzel Trennsatzmappe A4. Mit 13 Fächern. Mit je einer Block-Klemme im Vorder- und Rückdeckel innen. Mit Dreieck-Sichttasche im Vorderdeckel innen. Mit integriertem Löschblatt. Mit Stiftelasche. Mit Durchschreibschutz. Bezug in Wildlederoptik. Material: Kunststoff. Format: 210 x 297 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | in Wildlederoptik | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Mit 13 Fächern. Mit je einer Block-Klemme im Vorder- und Rückdeckel innen. Mit Dreieck-Sichttasche im Vorderdeckel innen. Mit integriertem Löschblatt. Mit Stiftelasche. Mit Durchschreibschutz | Werkstoff: | Kunststoff | max. Klemmdicke: | 10 | Farbe: | schwarz | Anzahl der Klemmen: | 2 | Verwendung für Papierformate: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Arbeitsmappe, Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Fließpapier, Löschblätter, Löschpapier, Löschpapierblock, Saugpapier, Vliespapier, businessmappe a4, arbeitsmappe, blockmappen kunststoff |
| | |
| |