Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Blanko, A4, PP, 6 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister Blanko, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Plastikregister Blanko, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Plastikregister Blanko, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Plastikregister Blanko, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Plastikregister Blanko, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1011-15260
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     15260
EAN/GTIN:
     5902812152609
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Esselte Plastikregister Blanko, A4, mit Deckblatt, folienverstärktem Lochrand und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 6. Format: 225 x 297 mm. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Blätter:
6
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschreibung der Besonderheiten:
durchgefärbte Registerblätter
Ausführung der Tabe:
blanko
Höhe:
297
Farbe:
Hellblau/Farbig
Werkstoff:
PP
Breite:
225
Lochung:
Universallochung 11-fach
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,83*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
10009
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,56*
Zubehör
Herma
4479
ab € 16,13*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,05*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,07*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Esselte
15261
ab € 1,35*
Zubehör
Esselte
15262
ab € 1,39*
Zubehör
Esselte
15259
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.