Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, gelb
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     690-135031008
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16420015
EAN/GTIN:
     4002432302352
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 62 x 191 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Breite des Schilds:
61.5
Aufdruck vorhanden:
Ja
Anzahl der Schilder:
10
Griffloch vorhanden:
Nein
Format des Schildes:
kurz/breit
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Werkstoff:
Papier
Höhe des Schildes:
191
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
436
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 2,14*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,10*
€ 2,20*
1 Tag
436
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
1 Tag
7
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,23*
9 Tage
79
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 6,07*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,22*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,69*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.