Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 100 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 100 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 100 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 100 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 100 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 100 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-16431085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16431085
EAN/GTIN:
     4002432302536
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
grau
Aufdruck vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Ja
Höhe des Schildes:
191
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Anzahl der Schilder:
100
Format des Schildes:
kurz/schmal
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Breite des Schilds:
39
Griffloch vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 73,56*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,70*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,88*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,71*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,52*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,42*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.