Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, schmal, 10 Stück, grün
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2018739274
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
16480055
EAN/GTIN:
4002432302666
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 39 x 285 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite des Schilds:
39
Höhe des Schildes:
285
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Anzahl der Schilder:
10
Format des Schildes:
lang/schmal
Werkstoff:
Papier
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Leitz-Ordner
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
leitz ordnerrücken selbstklebend lang, schmal
,
ordneretikett selbstklebend
,
leitz ordneretiketten
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,58*
€ 3,60*
Lager 690
1 Tag
48
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 3,73*
Lager 52NSZ
1 Tag
7
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,76*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,36*
€ 3,81*
Lager 1682
1 Tag
297
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 4,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete (
entspricht € 36,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Leitz
10650000
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen