Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grau
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA806654
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16520085
EAN/GTIN:
     4002432328734
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Leitz Trennblatt, A4, Tabe und Lochrand farbig bedruckt, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: extrastarker Kraftkarton (RC) 230 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kraftkarton RC
Beschreibung der Besonderheiten:
farbige Blanko-Registertaben, Überbreite
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
230
Farbe des Aufdrucks:
Grau
Breite:
240
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
grau
Lochung:
6fach Lochung
Anzahl der Tabe:
10
Höhe:
300
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,13*
€ 0,19*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 14,11*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,01*
€ 14,62*
1 Tag
216
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,50*
€ 15,07*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,73*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16510085
ab € 13,41*
Zubehör
Leitz
16500085
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.