Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24703
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16852085
EAN/GTIN:
     4002432332694
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 62 x 191 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite des Schilds:
61
Format des Schildes:
kurz/breit
Griffloch vorhanden:
Nein
Höhe des Schildes:
191
Aufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Anzahl der Schilder:
100
Farbe:
grau
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Etui
€ 4,00*
ab € 15,96*
€ 15,96*
2 Tage
372
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 15,98*
€ 16,17*
2 Tage
52
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 16,01*
€ 16,20*
3 Tage
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 16,69*
€ 16,88*
2 Tage
14
1
pro Etui
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 16,99*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 15,96*
€ 18,99
pro Etui
1 Etui enthält 100 Stück (€ 0,1596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 5,82*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805025
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.