Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, rot
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-16862025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16862025
EAN/GTIN:
     4002432332717
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 150 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite des Schilds:
39
Anzahl der Schilder:
150
Format des Schildes:
kurz/schmal
Höhe des Schildes:
191
Griffloch vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Werkstoff:
Papier
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,6412* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 73,56*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,70*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,88*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,71*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,52*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,42*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.