Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-16862035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16862035
EAN/GTIN:
     4002432332724
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 150 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
150
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Format des Schildes:
kurz/schmal
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Höhe des Schildes:
191
Breite des Schilds:
39
Aufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,6416* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,801*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,03*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 2,86*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 2,86*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.