Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, schmal, 150 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-16862085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16862085
EAN/GTIN:
     4002432332748
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 150 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Schilder:
150
Griffloch vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Format des Schildes:
kurz/schmal
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Höhe des Schildes:
191
Farbe:
grau
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Breite des Schilds:
39
Aufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 20 Beutel
1 Beutel enthält 150 Stück (ab € 0,11127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,88*
€ 20,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,69*
€ 19,86
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 16,59*
€ 19,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,41*
€ 19,53
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,801*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,03*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 2,86*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 2,86*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.