Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, breit, 75 Stück, grün
Menge:
Etui
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA838700
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
16870055
EAN/GTIN:
4002432330683
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 62 x 285 mm. Inhalt: 75 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grün
Format des Schildes:
lang/breit
Breite des Schilds:
61.5
selbstklebend:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Höhe des Schildes:
285
Anzahl der Schilder:
75
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
lang/breit selbstklebend ordneretikett leitz
,
inkjet etiketten
,
inkjet-etiketten grün
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
38
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 20,73*
€ 20,90*
Lager 505
1
pro Etui
€ 5,50*
ab € 20,22*
€ 21,07*
Lager 690
1 Tag
38
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 20,98*
€ 21,12*
Lager 273
1
pro Etui
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 21,31*
Lager 1682
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 21,34*
€ 21,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Etui
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 20,90*
€ 24,87
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 20,74*
€ 24,68
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 20,73*
€ 24,67
pro Etui
1 Etui enthält 75 Stück (ab € 0,2764* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plastikregister 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen