Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, lang, schmal, 125 Stück, grün
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-135119011
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
16880055
EAN/GTIN:
4002432330737
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, schmal, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 39 x 285 mm. Inhalt: 125 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe des Schildes:
285
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Aufdruck vorhanden:
Ja
Anzahl der Schilder:
125
Farbe:
grün
Format des Schildes:
lang/schmal
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Breite des Schilds:
39
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
leitz ordneretikett lang/schmal grün
,
inkjet etiketten
,
inkjet-etiketten grün
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,28*
€ 19,45*
Lager 467
10 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 20,30*
€ 20,47*
Lager 505
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,45*
€ 21,31*
Lager 273
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 21,31*
Lager 1682
1 Tag
13
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,34*
€ 21,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,7712* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Blau
Leitz
10505035
ab € 73,56*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Gelb
Leitz
10505015
ab € 73,34*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Grau
Leitz
10505085
ab € 73,67*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Grün
Leitz
10505055
ab € 3,68*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Orange
Leitz
10505045
ab € 73,92*
Zubehör
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Schwarz
Leitz
10505095
ab € 73,85*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, braun
Leitz
10505075
ab € 3,07*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Leitz
10505025
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen