Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckleiste, für Schlauchheftung Flexofil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckleiste, für Schlauchheftung Flexofil, schwarz
Deckleiste, für Schlauchheftung Flexofil, schwarz
Deckleiste, für Schlauchheftung Flexofil, schwarz
Deckleiste, für Schlauchheftung Flexofil, schwarz
Deckleiste, für Schlauchheftung Flexofil, schwarz
Artikel-Nr.:
     52NSZ-30348-00
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17200095
EAN/GTIN:
     4002432354214
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Heftzungen
Leitz Deckleiste, für Schlauchheftung Flexofil 1719. Material: Kunststoff. Format: 102 x 22 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
102
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
22
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
7500
2500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1884*
€ 0,2384*
50
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1814*
€ 0,2772*
2 Tage
4350
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1842*
€ 0,2842*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,194*
€ 0,308*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,2062*
€ 0,3162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 596,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17210095
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.