Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Thermobindegerät
>
Thermobindemappen
>
Artikel
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 3 mm, 25 Stück, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-177119
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
177119
EAN/GTIN:
5411313771191
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Leitz Thermobindemappe Leinenoptik 200 g/qm, transparentes Deckblatt 0,15 mm. A4, Rückenbreite 3 mm. Inhalt: 25 Stück. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
150
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Breite des Rückens:
3
Flächenmasse des Papiers:
200
Farbe der Rückseite:
Blau
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
30
Material der Vorderseite:
PE-Folie
Material der Rückseite:
Leinenkarton
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
Leinenstruktur
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Thermobindemappen
,
thermobindemappen 3mm blau
,
klebebindemappen blau
,
klebebindemappen 3.0mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 25 Stück, blau
Leitz
177118
ab € 14,22*
Sonstiges
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 25 Stück, weiss
Leitz
177114
ab € 14,89*
Sonstiges
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 3 mm, 25 Stück, weiss
Leitz
177115
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen