Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hänge-Doppelordner, 2xA5 quer, Hartpappe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hänge-Doppelordner, 2xA5 quer, Hartpappe, schwarz
Hänge-Doppelordner, 2xA5 quer, Hartpappe, schwarz
Hänge-Doppelordner, 2xA5 quer, Hartpappe, schwarz
Hänge-Doppelordner, 2xA5 quer, Hartpappe, schwarz
Hänge-Doppelordner, 2xA5 quer, Hartpappe, schwarz
Hänge-Doppelordner, 2xA5 quer, Hartpappe, schwarz
Hänge-Doppelordner, 2xA5 quer, Hartpappe, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-18240000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18240000
EAN/GTIN:
     4002432303199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Hänge-Doppelordner
Hängedoppelordner
Leitz Hänge-Doppelordner, mit zwei Präzisionsmechaniken, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. GS-geprüft. Mit Schlitzen, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit 2 Deckblättern, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Hartpappe (RC). Format: für 2 x A5 quer, 319 x 266 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Hartpappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert, innen graues Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Hängeschwenkbügel aus Kunststoff (POM)
Höhe:
319
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe des Rückens:
schwarz
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformate:
2 x DIN A5
Schlitze vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
266
Stärke:
2.4
Breite des Rückens:
75
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,684*
€ 22,23396
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.