Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonsole für 6 Klapptafeln, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkonsole für 6 Klapptafeln, schwarz
Wandkonsole für 6 Klapptafeln, schwarz
Wandkonsole für 6 Klapptafeln, schwarz
Wandkonsole für 6 Klapptafeln, schwarz
Wandkonsole für 6 Klapptafeln, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-1901249
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901249
EAN/GTIN:
     5028252126243
Nobo Wandkonsole für 6 Klapptafeln. Für das Anbringen von Dokumenten mit Pinnwandnadeln, Klebeband, Haftnotizen oder Klammern. Faßt bis zu 6 doppelseiteige Tafeln derselben Größe. Verwendbar für 3 unterschiedlichen Tafelgrößen. Lieferung inklusive Wandhalterung. Rahmen: Metall, 14 mm stark. Format: 270 x 950 x 268 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Metall
Breite der Tafel:
27
Farbe des Rahmens:
schwarz
Farbe:
schwarz
Ablageschale vorhanden:
Nein
beidseitig verwendbar:
Nein
Höhe der Tafel:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Wandkonsole für 6 Klapptafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,30*
€ 327,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,20*
€ 322,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.