Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Kombitafel mit Bogenrahmen, Aluminium, magnetisch/Kork, 585x430 mm, kork/weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1903810
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1903810
EAN/GTIN:
     5028252344982
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
kombitafel nobo
kombi tafel
Nobo Kombitafel mit Bogenrahmen, magnetisch/Kork. Korkoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Weißwandoberfläche: Magnetisch, beschreibbar. Gute Löscheigenschaften, gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset, einem magnethaftenden Marker mit Wischer und zwei Magneten. Reinigung: trocken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und selbstheilender, gepresster Naturkork. Rahmen: Aluminium, silber/schwarz. Format: 585 x 430 mm. Farbe: kork/weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
43
Breite der Tafel:
58,5
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch/Kork. Mit gewölbtem Rahmen.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl/Kork
Farbe des Rahmens:
schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: kombitafel kork
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.