Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Seuchenschutz
>
Infektionsschutzscheibe
>
Artikel
Schreibtisch-Trennwand Premium Plus, Acrylglas, Aluminiumrahmen,1400x1000mm,klar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1915490
Hersteller:
Centra
Herst.-Nr.:
1915490
EAN/GTIN:
5028252617314
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Nobo Schreibtisch-Trennwand Premium Plus. Freistehende Schreibtisch-Trennwand für eine effektive soziale Distanzierungslösung für jede Umgebung. Sie ermöglicht gleichzeitig eine klare und sichere Kommunikation. Dieser Spuck- und Niesschutz kann einzeln oder mit Erweiterungen zu einer individuellen Hygienewand zusammengestellt werden. Die Gesamthöhe von Trennwand und Schreibtisch beträgt 1,8 m und bietet somit eine gute Lösung als Hygieneschutz im Sitzen. Das transparente Design ermöglicht eine uneingeschränkte und natürliche Lichtdurchlässigkeit. Die Trennwand verfügt über einen eloxierten Rahmen und einen kleinen Spalt von 20 mm als Kabelzugang an der Unterseite. Schnelle und einfache Ein-Mann-Montage. Leicht zu reinigen und desinfizieren mit sauberem, weichem Mikrofasertuch, Wasser und Seife. Material: Acrylglas. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Gewicht: 6,7 kg. Format: 1400 x 1000 x 400 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: klar.
Weitere Informationen:
Breite:
1400
Garantie gewährt:
Ja
Produktverwendung:
Schreibtisch-Trennwand
Farbe:
klar
Höhe:
1000
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Freistehende Schreibtisch-Trennwand für eine effektive soziale Distanzierungslösung für jede Umgebung. Kann einzeln oder mit Erweiterungen zu einer individuellen Hygienewand zusammengestellt werden. Gesamthöhe von Trennwand und Schreibtisch 1,8 m.
Werkstoff:
Acryl/Aluminium
beidseitig verwendbar:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kontaminationsschutz Thekenscheibe
,
Nießschutz Trennwand
,
Sicherheitsscheibe Plexiglas
,
Theken-Schutzscheibe
,
Virenschutzwand
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Tischtrennwand
,
magnettafel 140 x 100 cm
,
magnet board
,
magnet-tafel nobo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schreibtisch-Trennwand Premium Plus, Acrylglas, Aluminiumrahmen,1200x1000mm,klar
Centra
1915491
ab € 158,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen