Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3, Acryl, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-1915593
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915593
EAN/GTIN:
     5028252620833
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Nobo Tischaufsteller Premium Plus Acryl A3. Rahmenloser, doppelseitiger Tischaufsteller mit gewölbter Oberseite und Freistehend, mit seitlicher Öffnung für den einfachen Austausch des Inhalts. Mit integrierten Acryl-Standfuss. Leicht abwischbar. Material: Acryl. Format: 348 x 471 x 24 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Acryl
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Garantiedauer:
1 Jahr
Breite:
348
Farbe:
glasklar
Beschreibung der Besonderheiten:
A3. Rahmenloser, doppelseitiger Tischaufsteller mit gewölbter Oberseite und Freistehend, mit seitlicher Öffnung für den einfachen Austausch des Inhalts. Mit integrierten Acryl-Standfuss. Leicht abwischbar.
Garantie gewährt:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Höhe:
471
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915594
ab € 13,20*
Sonstiges
Nobo
1915595
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.