Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hänge-Klarsichttasche ALPHA®, für A4, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hänge-Klarsichttasche ALPHA®, für A4, glasklar
Hänge-Klarsichttasche ALPHA®, für A4, glasklar
Hänge-Klarsichttasche ALPHA®, für A4, glasklar
Hänge-Klarsichttasche ALPHA®, für A4, glasklar
Hänge-Klarsichttasche ALPHA®, für A4, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-19290000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19290000
EAN/GTIN:
     4002432303649
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Sichttasche
Hängesichttasche
Leitz Hängeklarsichttasche ALPHA®, rechts offen, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Weichfolie 0,2 mm, für A4. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Rechts offen
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzung innen am Vorder- und Rückendeckel für Heftstreifen
Werkstoff:
PVC
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Stärke:
0.20
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
transparent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,22*
Zubehör
Leitz
19120000
ab € 1,40*
Zubehör
Leitz
19470000
ab € 2,00*
Zubehör
Leitz
19460000
ab € 2,01*
Zubehör
Leitz
19430000
ab € 2,26*
Zubehör
Leitz
19170000
ab € 2,0091*
Zubehör
Leitz
19420000
ab € 82,87*
Zubehör
Leitz
19140000
ab € 0,74136*
Zubehör
Leitz
19410000
ab € 43,16*
Zubehör
Leitz
19160000
ab € 28,03*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.