Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ALPHA®, A3, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetasche ALPHA®, A3, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, A3, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, A3, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, A3, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, A3, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun
Hängetasche ALPHA®, A3, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-19760000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19760000
EAN/GTIN:
     4002432303847
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Leitz Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A3. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzung innen am Vorder- und Rückendeckel für Heftstreifen 6130
Flächenmasse des Papiers:
250
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Fröschen
Farbe:
braun
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,19*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.