Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, rot
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, rot
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, rot
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, rot
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, rot
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, rot
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, rot
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-19860025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19860025
EAN/GTIN:
     4002432332120
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Leitz Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm (RC). Für A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
275
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
rot
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel zum Einhängen von gehefteten Dokumenten. Frösche aus patentiertem, extrem reißfestem Material, so dass nichts herausfällt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,47*
Zubehör
Leitz
19863015
ab € 5,32*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.