Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Termin-Set ALPHA®, mit 53 Einstellmappen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Termin-Set ALPHA®, mit 53 Einstellmappen, schwarz
Termin-Set ALPHA®, mit 53 Einstellmappen, schwarz
Termin-Set ALPHA®, mit 53 Einstellmappen, schwarz
Termin-Set ALPHA®, mit 53 Einstellmappen, schwarz
Termin-Set ALPHA®, mit 53 Einstellmappen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-19950095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19950095
EAN/GTIN:
     4002432355839
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Leitz Termin-Set ALPHA®, zur Terminüberwachung. Kann in den Hängezug eingehängt oder auf den Schreibtisch gestellt werden. Inhalt: 1 Hängebox, 53 Einstellmappen A4 mit Schildchen 1-31, Jan.-Dez. und 10 Blanko-Schildchen, 1 Bogen Schildchen zur Wochenterminierung 1-53, 100 Terminzettel. Material: Polystyrol. Format: 355 x 280 x 138 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tiefe:
130
Höhe:
265
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Breite:
345
Flächenmasse des Papiers:
200
Ausführung des Inhalts:
1 Hängebox, 53 Einstellmappen DIN A4 mit Schildchen 1-31, Jan.-Dez. und 10 Blanko-Schildchen, 1 Bogen Schildchen zur Wochenterminierung 1-53, 100 Terminzettel
Werkstoff:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.