| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-20120035 Herst.-Nr.: 20120035 EAN/GTIN: 4002432304080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitz Combi-Pendelhefter, mit Tasche am Rückdeckel, für kaufmännische Heftung. Für die kombinierte Ablage von gehefteten Einzelakten und losen Blättern. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm.Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: blau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Flächenmasse des Papiers: | 250 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Werkstoff: | Karton | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Organisationsaufdruck vorhanden: | Nein | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Tasche am Rückdeckel, für geheftete und Loseblatt-Ablage | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung | Beschreibung der Besonderheiten: | Heftfalz aus hochwertiger Pappe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |