Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-20120055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20120055
EAN/GTIN:
     4002432304097
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, mit Tasche am Rückdeckel, für kaufmännische Heftung. Für die kombinierte Ablage von gehefteten Einzelakten und losen Blättern. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Flächenmasse des Papiers:
250
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
grün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Tasche am Rückdeckel, für geheftete und Loseblatt-Ablage
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter leitz, pendelhefter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.