| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-20130025 Herst.-Nr.: 20130025 EAN/GTIN: 4002432304110 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitz Combi-Pendelhefter, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: rot. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Heftfalz aus hochwertiger Pappe | Werkstoff: | Karton | Farbe: | rot | Organisationsaufdruck vorhanden: | Nein | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Flächenmasse des Papiers: | 320 | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | eingezacktes Aufreihband (Schnellheftmechanik 80mm) | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |