| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-20140045 Herst.-Nr.: 20140045 EAN/GTIN: 4002432304196 |
| |
|
| | |
| Leitz Combi-Pendelhefter, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Für A4. Farbe: orange. Weitere Informationen: | | Organisationsaufdruck vorhanden: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Werkstoff: | Karton | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | eingezacktes Aufreihband (Schnellheftmechanik 80mm) | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung | Beschreibung der Besonderheiten: | Heftfalz aus hochwertiger Pappe | Farbe: | orange | Flächenmasse des Papiers: | 250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |