Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Sichtreiter
>
Kunststoffreiter
>
Artikel
Pendelordner 180°, A4, Rückenbreite 50 mm, Hartpappe, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-20220000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
20220000
EAN/GTIN:
4002432304288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Pendelordner 180°, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Für die geheftete Ablage von Sammelakten. Aufhängevorrichtung aus Kunststoff. Rückdeckel mit Lochung für Reiter 6114, 6115 oder 6116. Material: Hartpappe 1,5 mm (RC). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
Höhe:
320
Stärke:
1.5
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Aufhängevorrichtung aus Kunsstoff am Rücken
Farbe des Rückens:
schwarz
Breite des Rückens:
50
Breite:
280
Beschreibung der Besonderheiten:
5 Jahre Garantie auf die Mechanik
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, GS-Zeichen
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Kunststoffreiter
,
Leitz-Ordner
,
Pendel-Ordner
,
Pendelordner
,
aktenordner a4 leitz 50mm schwarz
,
pendel ordner
,
pendelordner leitz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,68*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Power-Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Herma
10906
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen