Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entklammerer C2, Metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entklammerer C2, Metall, schwarz
Entklammerer C2, Metall, schwarz
Entklammerer C2, Metall, schwarz
Entklammerer C2, Metall, schwarz
Entklammerer C2, Metall, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-20709901
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20709901
EAN/GTIN:
     7313467099016
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Enthefter
Entklammerer
Rapid Entklammerer C2, klein und effektiv, mit bequemem Griff, verhindert gebrochene Klammern und zerrissenes Papier. Material: Kunststoff/Metall mit verchromten Stahlbacken. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Farbe:
schwarz
Länge:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
klein und effektiv, mit bequemem Griff, verhindert gebrochene Klammern und zerrissenes Papier, mit verchromten Stahlbacken
Material des Griffes:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
SR4SLDA3
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.