Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registraturlocher HDC65, Gussmetall, 65 Blatt, silber/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Registraturlocher HDC65, Gussmetall, 65 Blatt, silber/orange
Registraturlocher HDC65, Gussmetall, 65 Blatt, silber/orange
Registraturlocher HDC65, Gussmetall, 65 Blatt, silber/orange
Registraturlocher HDC65, Gussmetall, 65 Blatt, silber/orange
Registraturlocher HDC65, Gussmetall, 65 Blatt, silber/orange
Artikel-Nr.:
     C1011-20922603
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20922603
EAN/GTIN:
     7313469226038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Rapid Registraturlocher HDC65, mit Anschlagschiene aus Metall, mit arretierbarem Oberteil zum platzsparendem Verstauen und großem Auffangbehälter. Stanzleistung/Blatt: 6,5mm/65. Material: Gussmetall. 5 Jahre Garantie. Farbe: silber/orange.
Weitere Informationen:
Lochung:
80mm
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Farbe:
silber/orange
max. Anzahl der Blätter:
65
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6.5
max. Einstell-Format:
A4
Werkstoff:
Gussmetall
Material der Anschlagschiene:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
mit arretierbarem Oberteil zum platzsparendem Verstauen und großem Auffangbehälter
Garantiedauer:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 70 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24127301
ab € 14,02*
Zubehör
Rapid
21835502
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.