Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, orange
Artikel-Nr.:
     107-670157
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20930045
EAN/GTIN:
     4002432304417
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, für Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton (RC)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schnellheftmechanik (80 mm) und Zentral-Beschlag
Art der Heftung:
Amtsheftung
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter leitz, pendelhefter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,11*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 58,06*
€ 78,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 63,11*
€ 82,85*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 74,94*
€ 100,13*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 105,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.