Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, rot
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, rot
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, rot
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, rot
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, rot
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, rot
Artikel-Nr.:
     690-305045015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20940025
EAN/GTIN:
     4002432304455
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, für Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Für A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
250
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schnellheftmechanik (80 mm) und Zentral-Beschlag
Werkstoff:
Manilakarton (RC)
Art der Heftung:
Amtsheftung
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
rot
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,21*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 1,46*
10 Tage
609
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,71*
2 Tage
102
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,73*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.