Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, grün
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, grün
Artikel-Nr.:
     505-80209455
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20940055
EAN/GTIN:
     4002432304486
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, für Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Manilakarton (RC)
Flächenmasse des Papiers:
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schnellheftmechanik (80 mm) und Zentral-Beschlag
Farbe:
grün
Art der Heftung:
Amtsheftung
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,97*
€ 1,36*
1 Tag
148
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,62*
11 Tage
148
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,71*
1 Tag
1368
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.