Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockheftgerät Gladiator, 160 Blatt, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockheftgerät Gladiator, 160 Blatt, silber/schwarz
Blockheftgerät Gladiator, 160 Blatt, silber/schwarz
Blockheftgerät Gladiator, 160 Blatt, silber/schwarz
Blockheftgerät Gladiator, 160 Blatt, silber/schwarz
Blockheftgerät Gladiator, 160 Blatt, silber/schwarz
Blockheftgerät Gladiator, 160 Blatt, silber/schwarz
Blockheftgerät Gladiator, 160 Blatt, silber/schwarz
Blockheftgerät Gladiator, 160 Blatt, silber/schwarz
Blockheftgerät Gladiator, 160 Blatt, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2100591
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2100591
EAN/GTIN:
     5028252106238
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Rexel Blockheftgerät Gladiator. Mit Hinterlademechanik, für geschlossene Heftung. Mit Blockierlösemechanik: einfache Entriegelung bei Fehlheftungen. Heftleistung: 16 mm/160 Blatt. Heftklammern: 40 x 23/8, 80 x 23/12, 110 x 23/15, 130 x 23/17 oder 160 x 23/20. Einlegetiefe: variabel bis zu 70 mm. Material: Kunststoff. 5 Jahre Garantie. Farbe: silber/schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Blockierlösemechanik: einfache Entriegelung bei Fehlheftungen.
Farbe:
silber/schwarz
Typbezeichnung der Heftklammern:
23/8, 23/12, 23/15, 23/17, 23/20
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
70
Heftleistung:
160
Weitere Suchbegriffe: Handtacker, handtacker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
24869300
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.