Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe 5-teilig, A4, PP, klar/farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe 5-teilig, A4, PP, klar/farbig
Ordnungsmappe 5-teilig, A4, PP, klar/farbig
Ordnungsmappe 5-teilig, A4, PP, klar/farbig
Ordnungsmappe 5-teilig, A4, PP, klar/farbig
Ordnungsmappe 5-teilig, A4, PP, klar/farbig
Artikel-Nr.:
     C1011-2100593
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2100593
EAN/GTIN:
     5028252106580
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Rexel Ordnungsmappe 5-teilig. Mit fünf farbigen Registern. Jedes Registerblatt mit reißfestem Kunststoff-Heftstreifen für gelochte Blätter. Mit Vordertasche für bis zu 100 Blatt. Mit Inhaltsverzeichnis. Material: Polyproplyen (PP). Format: 305 x 241 x 6 mm. Farbe: klar/farbig.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Verwendung für Papierformate:
A4
Art des Verschlusses:
ohne
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
5
Farbe des Fächerblocks:
farbig
Stärke:
200
Material des Einbandes:
PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.