Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Hartpappe, ohne Schlitze, A3 quer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Hartpappe, ohne Schlitze, A3 quer, schwarz
Ordner Hartpappe, ohne Schlitze, A3 quer, schwarz
Ordner Hartpappe, ohne Schlitze, A3 quer, schwarz
Ordner Hartpappe, ohne Schlitze, A3 quer, schwarz
Ordner Hartpappe, ohne Schlitze, A3 quer, schwarz
Ordner Hartpappe, ohne Schlitze, A3 quer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-210116
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     210116
EAN/GTIN:
     3034152101169
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Centra Ordner Hartpappe, mit Hebelmechnik. Ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband Hartpappe (RC). Format: für A3 quer, 318 x 485 mm, Rückenbreite: 73 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A3 quer
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite:
285
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Schlitze vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
73
Farbe des Rückens:
schwarz
Material der Kaschierung innen:
Papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,88*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,16*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Centra
521114
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.