Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohefter Stella 70, 70 Blatt, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrohefter Stella 70, 70 Blatt, silber/schwarz
Elektrohefter Stella 70, 70 Blatt, silber/schwarz
Elektrohefter Stella 70, 70 Blatt, silber/schwarz
Elektrohefter Stella 70, 70 Blatt, silber/schwarz
Elektrohefter Stella 70, 70 Blatt, silber/schwarz
Elektrohefter Stella 70, 70 Blatt, silber/schwarz
Elektrohefter Stella 70, 70 Blatt, silber/schwarz
Elektrohefter Stella 70, 70 Blatt, silber/schwarz
Elektrohefter Stella 70, 70 Blatt, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2101198
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101198
EAN/GTIN:
     5028252153133
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rexel Elektrohefter Stella 70. Mit Hinterlademechanik, für geschlossene Heftung. Mit Sichtfenster und verstellbarem Anschlag für genaue Positionierung des Dokumentes. Betrieb mit Netzadapter (im Lieferumfang enthalten). Inklusive einer Patrone mit 5000 Heftklammern (Art.Nr. 6311). Heftleistung: 7 mm/70 Blatt. Einlegetiefe: variabel bis 21 mm. 2 Jahre Garantie. Material: Kunststoff. Farbe: silber/schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Sichtfenster und verstellbarem Anschlag für genaue Positionierung des Dokumentes. Betrieb mit Netzadapter (im Lieferumfang enthalten). Inklusive einer Patrone mit 5000 Heftklammern (Art.Nr. 6308).
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
silber/schwarz
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
21
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Typbezeichnung der Heftklammern:
Stella
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Heftleistung:
70
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,03*
€ 441,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 348,83*
€ 415,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,98*
€ 359,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,60*
€ 354,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
20993410
ab € 637,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.