Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Nimbus, A4, Acryl, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Nimbus, A4, Acryl, glasklar
Stehsammler Nimbus, A4, Acryl, glasklar
Stehsammler Nimbus, A4, Acryl, glasklar
Stehsammler Nimbus, A4, Acryl, glasklar
Stehsammler Nimbus, A4, Acryl, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-2101499
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101499
EAN/GTIN:
     5028252176354
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Rexel Stehsammler Nimbus. Für A4. Mit Beschriftungsschild. Material: Acryl. Format: 77 x 255 x 250 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
250
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
glasklar
Höhe vorne:
200
Lieferung gefaltet:
Nein
Breite:
77
Griffloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Acryl
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe hinten:
255
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Beschriftungsschild.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101504
ab € 18,03*
Zubehör
Rexel
2101502
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.