Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Ordnungsmappe
>
Artikel
Fächermappe Ice, A4, PP, 6 Fächer, sortiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2102032
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2102032
EAN/GTIN:
5028252255844
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Rexel Fächermappe Ice. Für die Projektorganisation. 6 dehnbare Fächer mit Beschriftungstaben inklusive Beschriftungsschildchen. Verschluss mit 2 Druckknöpfen. Für bis zu 120 Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 245 x 15 mm. Farbe: sortiert: je 2 Stück in pink und neongrün, je 3 Stück in blau und orange.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
200
Beschreibung der Besonderheiten:
Inklusive Beschriftungsschildchen
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
ordnungsmappe pp 6-teilig
,
faltmappe
,
faltmappe kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,59*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fächermappe Ice, A4, PP, 13 Fächer, transparent
Rexel
2102035
ab € 8,23*
Sonstiges
Fächermappe Ice, A4, PP, 6 Fächer, transparent
Rexel
2102033
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen