Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Optima 40, 40 Blatt, orange/silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Optima 40, 40 Blatt, orange/silber/schwarz
Heftgerät Optima 40, 40 Blatt, orange/silber/schwarz
Heftgerät Optima 40, 40 Blatt, orange/silber/schwarz
Heftgerät Optima 40, 40 Blatt, orange/silber/schwarz
Heftgerät Optima 40, 40 Blatt, orange/silber/schwarz
Heftgerät Optima 40, 40 Blatt, orange/silber/schwarz
Heftgerät Optima 40, 40 Blatt, orange/silber/schwarz
Heftgerät Optima 40, 40 Blatt, orange/silber/schwarz
Heftgerät Optima 40, 40 Blatt, orange/silber/schwarz
Heftgerät Optima 40, 40 Blatt, orange/silber/schwarz
Heftgerät Optima 40, 40 Blatt, orange/silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2102357
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102357
EAN/GTIN:
     5028252048132
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rexel Flachheftgerät Optima 40. Mit Oberlademechanik, für geschlossene Heftung. Bei Verwendung von Optima Heftklammern bietet er platzsparende Flachheftung mit bis zu 50% weniger Kraftaufwand. Mit Heftklammer-Vorratsfach zur Aufbewahrung von Reserve-Heftklammern. Inklusive 1000 Heftklammern Optima Nr. 56. Material: Metall. Heftleistung: 4 mm/40 Blatt. Heftklammern: Optima Nr. 56. Einlegetiefe: 70 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: orange/silber/schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Garantiedauer:
5 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Bei Verwendung von Optima Heftklammern bietet er platzsparende Flachheftung mit bis zu 50% weniger Kraftaufwand. Mit Heftklammer-Vorratsfach zur Aufbewahrung von Reserve-Heftklammern. Inklusive 1000 Heftklammern Optima Nr. 56.
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
70
Typbezeichnung der Heftklammern:
Optima Nr. 56
Werkstoff:
metall
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
orange/silber/schwarz
Heftleistung:
40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
6121
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.