Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Ordnungsmappe
>
Artikel
Fächermappe Optima, A4, PP, 13 Fächer, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2102484
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
2102484
EAN/GTIN:
5028252066945
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Rexel Fächermappe Optima. Für die Projektorganisation. 13 dehnbare Fächer mit Beschriftungstaben inklusive Beschriftungsschildchen. Mit orangefarbenem Silikonverschluss. Mit Einschiebetasche für ein bedruckbares und wiederverwendbares Beschriftungsetikett am Klappdeckel. Freistehend. Für bis zu 500 Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 260 x 45 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl der Fächer:
13
Breite:
330
Höhe:
260
Flächenmasse des Papiers:
200
Material des Einbandes:
PP
Art des Verschlusses:
orangefarbener Silikonverschluss
Beschreibung der Besonderheiten:
Inklusive Beschriftungsschildchen
Verwendung für Papierformate:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Farbe des Fächerblocks:
blau
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
fächermappe pp blau
,
faltmappe
,
faltmappe kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fächermappe Optima, A4, PP, 13 Fächer, schwarz
Rexel
2102483
ab € 10,22*
Zubehör
Rexel Optima Dokumentenbox 40mm, blau
Rexel
2102482
ab € 61,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen