Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltasche Orgacolor®, seitlich mit Fröschen, Kraftkarton, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendeltasche Orgacolor®, seitlich mit Fröschen, Kraftkarton, chamois
Pendeltasche Orgacolor®, seitlich mit Fröschen, Kraftkarton, chamois
Pendeltasche Orgacolor®, seitlich mit Fröschen, Kraftkarton, chamois
Pendeltasche Orgacolor®, seitlich mit Fröschen, Kraftkarton, chamois
Pendeltasche Orgacolor®, seitlich mit Fröschen, Kraftkarton, chamois
Pendeltasche Orgacolor®, seitlich mit Fröschen, Kraftkarton, chamois
Artikel-Nr.:
     C1011-21360011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21360011
EAN/GTIN:
     4002432304592
Suchbegriffe:
Pendelmappe
Pendeltasche
pendeltasche leitz
pendeltasche
Leitz Orgacolor® Pendeltasche, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für die Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab. Markierungslinien zum Aufkleben von Beschriftungsschildern, Ziffern- und Buchstabensignalen. Zwei Schlitzstanzungen oben für Stecksignale 6030. Material: Kraftkarton 260 g/qm (RC). Für A4. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
chamois
Flächenmasse des Papiers:
260
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab, Stanzung oben für Stecksignale, seitlich geschlossen mit Fröschen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Markierungslinien mit 5 Feldern
Werkstoff:
Karton
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.