Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Europost, A4, Kunststoff, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Europost, A4, Kunststoff, glasklar
Stehsammler Europost, A4, Kunststoff, glasklar
Stehsammler Europost, A4, Kunststoff, glasklar
Stehsammler Europost, A4, Kunststoff, glasklar
Stehsammler Europost, A4, Kunststoff, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-21433
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     21433
EAN/GTIN:
     5024942214337
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler Europost, A4, Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite, mit Griffmulde, niedrige Rückenhöhe zur schnelleren Bearbeitung. Material: Polystyrol (PS). Füllvermögen: 70 mm. Format: 72 x 260 x 256 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
70
Höhe hinten:
256
Lieferung gefaltet:
Nein
Tiefe:
260
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
glasklar
Breite:
72
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe vorne:
256
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
628226
ab € 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.