Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Europost, A4, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Europost, A4, Kunststoff, grau
Stehsammler Europost, A4, Kunststoff, grau
Stehsammler Europost, A4, Kunststoff, grau
Stehsammler Europost, A4, Kunststoff, grau
Stehsammler Europost, A4, Kunststoff, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-21439
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     21439
EAN/GTIN:
     5024942214399
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Esselte Stehsammler Europost, A4, Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite, mit Griffmulde, niedrige Rückenhöhe zur schnelleren Bearbeitung. Material: Polystyrol (PS). Füllvermögen: 70 mm. Format: 72 x 260 x 256 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
70
Farbe:
blau
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe vorne:
256
Breite:
72
Tiefe:
260
Höhe hinten:
256
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.