Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Essential, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Essential, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle Essential, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle Essential, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle Essential, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos
Sichthülle Essential, A4, PP, genarbt, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     690-120376
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     21672090
EAN/GTIN:
     4013702514597
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Hetzel Sichthülle Essential. Mit Daumenausschnitt. Mit Kantenschweißnaht. Genarbt. Material: Polypropylen (PP) 0,085 mm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
genarbt
Verwendung für Papierformate:
A4
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Stärke:
0.085
Farbe:
farblos
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
dokumentenecht:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,10923*
€ 0,17023*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,99*
€ 11,83*
9 Tage
28
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,92*
€ 12,20*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,17023*
€ 0,20257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15023*
€ 0,17877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14623*
€ 0,17401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10923*
€ 0,12998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,023* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2001015
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.