Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendel-Mehrfachhefter Orgacolor® kfm. Heftung, Kraftkarton, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendel-Mehrfachhefter Orgacolor® kfm. Heftung, Kraftkarton, chamois
Pendel-Mehrfachhefter Orgacolor® kfm. Heftung, Kraftkarton, chamois
Pendel-Mehrfachhefter Orgacolor® kfm. Heftung, Kraftkarton, chamois
Pendel-Mehrfachhefter Orgacolor® kfm. Heftung, Kraftkarton, chamois
Pendel-Mehrfachhefter Orgacolor® kfm. Heftung, Kraftkarton, chamois
Pendel-Mehrfachhefter Orgacolor® kfm. Heftung, Kraftkarton, chamois
Artikel-Nr.:
     C1011-21840011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21840011
EAN/GTIN:
     4002432330621
Suchbegriffe:
Mehrfach-Pendelhefter
Mehrfachpendelhefter
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Orgacolor® Pendelmehrfachhefter, für 4 kaufmännische Heftungen (4 Trennblätter). Mit Dehntasche am Rückdeckel. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab. Markierungslinien zum Aufkleben von Beschriftungsschildern, Ziffern- und Buchstabensignalen. Zwei Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale 6030. Material: Kraftkarton 260 g/qm (RC). Für A4. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 4 Trennblättern
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Dehntasche am Rückdeckel. Schlitzstanzungen für Stecksignale
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Höhe:
268
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Breite:
323
Flächenmasse des Papiers:
260
Farbe:
chamois
Werkstoff:
Karton
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.