Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-220110
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     220110
EAN/GTIN:
     3034152201104
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Leitz-Ordner
Aktenordner A5 quer
Centra Doppelordner Standard, mit Doppelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert. Format: für 2 x A5 quer, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 75 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Bügel
Höhe:
318
Breite:
285
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Farbe:
schwarz
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
75
Farbe des Rückens:
schwarz
Material der Kaschierung außen:
Papier
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Doppelmechanik
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,50*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,29*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Centra
521114
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.